Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1,3uH; ±20%; 11x10x4,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI1005M-1R3M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI1005M-1R3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 11x10x4,8mm
Induktivität: 1,3µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,25348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,25*
€ 190,6975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,87*
€ 190,2453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,01*
€ 170,1819
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,57*
€ 162,5183
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,74*
€ 150,8206
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.