Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 5,6uH; ±20%; 8,4x8x2,9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI0703FV-5R6M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI0703FV-5R6M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 8,4x8x2,9mm
Induktivität: 5,6µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 788,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,52538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 853,71*
€ 1.015,9149
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 842,745*
€ 1.002,86655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 817,845*
€ 973,23555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 805,29*
€ 958,2951
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 788,07*
€ 937,8033
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.