Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 560nH; ±20%; 7,3x6,6x4,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI0605P-R56M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI0605P-R56M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 7,3x6,6x4,8mm
Induktivität: 0,56µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,584*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,21323* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 215,512*
€ 256,45928
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,96*
€ 254,6124
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,176*
€ 229,87944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,376*
€ 215,83744
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,584*
€ 202,99496
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.