Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1,5uH; ±20%; 5,7x5,2x1,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI0502P-1R5M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI0502P-1R5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 5,7x5,2x1,8mm
Induktivität: 1,5µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,19791* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 655,23*
€ 779,7237
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 642,72*
€ 764,8368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 632,10*
€ 752,199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 618,03*
€ 735,4557
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 593,73*
€ 706,5387
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.