Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1,5uH; ±20%; 4,4x4,4x1,9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI0402FV-1R5M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI0402FV-1R5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 4,4x4,4x1,9mm
Induktivität: 1,5µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 974,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,32481* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.051,35*
€ 1.251,1065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.048,56*
€ 1.247,7864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.019,73*
€ 1.213,4787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 998,55*
€ 1.188,2745
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 974,43*
€ 1.159,5717
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.