Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1812; 10uH; 650mA; 240mΩ; -30÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JQH453226A-100
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JQH453226A-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 10µh
drosselspule
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -30...105°C
Widerstand: 0,24Ω
Betriebsstrom: 0,65A
Induktivität: 10µH
Drossel-Typ: Draht
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.774,20*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 20.000 Stück (ab € 0,13871* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.871,00*
€ 3.416,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.853,40*
€ 3.395,546
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.800,60*
€ 3.332,714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.774,20*
€ 3.301,298
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.