Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 100uH; 4A; ±10%; Ø11,5x17,5mm; vertikal


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JPK1016-101K-4R0-B
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JPK1016-101K-4R0-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: JANTEK
Montage: THT
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø11,5x17,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 4A
Induktivität: 0,1mH
Drossel-Typ: Draht
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1607* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,88*
€ 123,6172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,10*
€ 122,689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,18*
€ 119,2142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,62*
€ 112,5978
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,35*
€ 95,6165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.