Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 6,8Ω; -40÷200°C; 7W; ±15%; THT; Rastermaß: 7,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JNR25S6R8L17PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JNR25S6R8L17PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...200°C
Leistung: 7W
Widerstand: 6,8Ω
Toleranz: ±15%
Ausgänge: gerade
Anwendung: Einschaltstrombegrenzung
Betriebsstrom max.: 10,5A
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø25mm
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Weitere Suchbegriffe: heißleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.582,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,52748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.654,68*
€ 1.969,0692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.645,02*
€ 1.957,5738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.611,15*
€ 1.917,2685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.590,75*
€ 1.892,9925
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.582,44*
€ 1.883,1036
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.