Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 4,7Ω; -40÷200°C; 4,9W; ±20%; THT; Rastermaß: 7,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JNR20S4R7M17PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JNR20S4R7M17PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...200°C
Leistung: 4,9W
Widerstand: 4,7Ω
Toleranz: ±20%
Ausgänge: gerade
Anwendung: Einschaltstrombegrenzung
Betriebsstrom max.: 7,5A
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø20mm
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Weitere Suchbegriffe: heißleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 628,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,20954* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 693,90*
€ 825,741
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 680,73*
€ 810,0687
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 656,22*
€ 780,9018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 645,45*
€ 768,0855
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 628,62*
€ 748,0578
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.