Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; 68nF; 18x11x5mm; THT; ±10%; 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; 68nF; 18x11x5mm; THT; ±10%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; X2; 68nF; 18x11x5mm; THT; ±10%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-JFZ-68N/310-P15
Hersteller:
     jb Capacitors
Herst.-Nr.:
     JFZ0A9683K150000B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
x2 entstörkondensator
entstörkondensator
Hersteller: Jb Capacitors
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x11x5mm
Max. Betriebsspannung: 310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 68nF
Kondensator-Art: X2
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 68nf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0385*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.