Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; Entstörkondensator,X2; 330nF; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; Entstörkondensator,X2; 330nF; THT
Kondensator: Polypropylen; Entstörkondensator,X2; 330nF; THT
Artikel-Nr.:
     2805-JFW-330N/310-P22
Hersteller:
     jb Capacitors
Herst.-Nr.:
     JFW-330N/310-P22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: Jb Capacitors
Montage: THT
Ausgangsraster: 22mm
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x16,5x7mm
Max. Betriebsspannung: 310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,33µF
Kondensator-Art: X2;Entstörkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0753*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,5714*
€ 0,67997
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2712*
€ 0,32273
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.