Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; JDA; PIN: 16; 16+PE


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; JDA; PIN: 16; 16+PE
Artikel-Nr.:
     2805-JDAM16N
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     JDAM 16 N
EAN/GTIN:
     8015747177962
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Hersteller: ILME
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Mechanische Haltbarkeit: 200 Zyklen
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 66.40
Nennstrom: 16A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Serie: JDA
Steckverbinder-Ausgangssystem: 16+PE
Leitungsquerschnitt: 0,25...2,5mm2
Leitungsgröße: 24AWG...14AWG
Elektrische Montage: Schraubklemme
Kennzeichnung: 17-32
Befestigung vom Einsatz: 66x16mm (x2)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,51* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 30,80*
€ 36,652
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 26,65*
€ 31,7135
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 26,59*
€ 31,6421
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 24,45*
€ 29,0955
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,55*
€ 26,8345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.