Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; weiblich; JEI; PIN: 24; 24+PE; Größe 104.27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; weiblich; JEI; PIN: 24; 24+PE; Größe 104.27
Steckverbinder: HDC; weiblich; JEI; PIN: 24; 24+PE; Größe 104.27
Artikel-Nr.:
     2805-JCNEF24
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     JNEF 24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
hdc steckverbinder
Hersteller: ILME
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 500V
Testspannung: 6kV
Gehäuse: Größe 104.27
Nennstrom: 16A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 24
Steckverbinder-Serie: JEI
Steckverbinder-Ausgangssystem: 24+PE
Entspricht Norm: CSA;CE;CCC
Leitungsquerschnitt: 0,5...2,5mm2
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,83*
€ 9,82*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,48*
€ 14,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.