Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 150Ω; SMD; 300mA; 1206; R: 300mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JCB321611-151
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JCB321611-151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Widerstand: 0,3Ω
Betriebsstrom: 0,3A
Impedanz bei 100MHz: 150Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,01824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,85*
€ 85,5015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,56*
€ 83,9664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,88*
€ 81,9672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,60*
€ 79,254
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,72*
€ 65,1168
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.