Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 2000mA; 0805; R: 150mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JCB201209A-601/2
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JCB201209A-601/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Widerstand: 0,15Ω
Betriebsstrom: 2A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,88*
€ 68,8772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,00*
€ 67,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,76*
€ 65,1644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,40*
€ 63,546
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,52*
€ 58,9288
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,36*
€ 51,5984
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.