Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 1000mA; 0603; R: 300mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JCB160808A-601/1
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JCB160808A-601/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Widerstand: 0,3Ω
Betriebsstrom: 1A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,76*
€ 41,3644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,36*
€ 40,8884
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,24*
€ 37,1756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,72*
€ 36,5568
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,76*
€ 35,4144
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,48*
€ 29,1312
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.