Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 120Ω; SMD; 200mA; 0603; R: 200mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JCB160808-121
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JCB160808-121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit 120 ohm
smd ferrit
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Widerstand: 0,2Ω
Betriebsstrom: 0,2A
Impedanz bei 100MHz: 120Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,0056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,96*
€ 38,0324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,88*
€ 37,9372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,80*
€ 34,272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,20*
€ 33,558
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,32*
€ 32,5108
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,40*
€ 26,656
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.