Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 100mA; 0201; R: 1,5Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JCB060303-601
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JCB060303-601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Widerstand: 1,5Ω
Betriebsstrom: 0,1A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,01419* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 267,90*
€ 318,801
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 264,75*
€ 315,0525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 231,90*
€ 275,961
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 224,10*
€ 266,679
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,85*
€ 253,2915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.