Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; 10,8x10,8x6,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; 10,8x10,8x6,5mm
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; 10,8x10,8x6,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-JB15KP
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     JB15KP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: NKK SWITCHES
Mechanische Haltbarkeit: 5000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 10,8x10,8x6,5mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 5000000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: (ON)-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 1
Tastenfarbe: blau
Tastenform: rund
Herstellerserie: JB
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.