Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; PIN: 8; Kat: 5,6; mit LED; System: 8p8c; auf PCB; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-J1B1211CCD
Hersteller:
     WIZnet
Herst.-Nr.:
     J1B1211CCD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WIZNET
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Betriebstemperatur: -40...85°C
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: mit LED
Kategorie Ethernet: Cat 5;Cat 6
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,9104*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 2,36592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 344,3904*
€ 409,82458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 335,9004*
€ 399,72148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 308,7408*
€ 367,40155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 300,48*
€ 357,5712
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 283,9104*
€ 337,85338
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.