Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 230A; 40W; TO220FP; 32ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 230A; 40W; TO220FP; 32ns
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 230A; 40W; TO220FP; 32ns
Artikel-Nr.:
     2805-IXTP230N04T4M
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTP230N04T4M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO220FP
Bereitschaftszeit: 32ns
Drain-Source Spannung: 40V
Drainstrom: 230A
Widerstand im Leitungszustand: 2,9mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 40W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: thrench gate power mosfet
Gate-Ladung: 0,14µC
Kanal-Art: stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.