Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; Polar2™; unipolar; 500V; 94A; 1300W; PLUS247™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; Polar2™; unipolar; 500V; 94A; 1300W; PLUS247™
Transistor: N-MOSFET; Polar2™; unipolar; 500V; 94A; 1300W; PLUS247™
Artikel-Nr.:
     2805-IXFX94N50P2
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFX94N50P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: PLUS247™
Bereitschaftszeit: 250ns
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 94A
Widerstand im Leitungszustand: 55mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,3kW
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 228nC
Technologie: HiPerFET™;Polar2™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.