Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Stromstabilisator; TO252; 450V; 40W; 2÷100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; Stromstabilisator; TO252; 450V; 40W; 2÷100mA
IC: driver; Stromstabilisator; TO252; 450V; 40W; 2÷100mA
Artikel-Nr.:
     2805-IXCY10M45S
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXCY10M45S
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Gehäuse: TO252
Betriebsspannung: 450V
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Betriebsstrom: 2...100mA
Verlustleistung: 40W
Integrierten Schaltkreises-Art: Stromstabilisator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 70 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.