Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: OCXO; 12,8MHz; SMD; 3,3V; -40÷85°C; 9,5x14,4x6,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Generator: OCXO; 12,8MHz; SMD; 3,3V; -40÷85°C; 9,5x14,4x6,5mm
Generator: OCXO; 12,8MHz; SMD; 3,3V; -40÷85°C; 9,5x14,4x6,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-IQOV-162-3-12.8M
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFOCXO063801BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Oszillator
quarz oszillator iqd
quarz oszillator
Hersteller: IQD FREQUENCY PRODUCTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 9,5x14,4x6,5mm
Betriebsspannung: 3,3V
Frequenz: 12,8MHz
Gererator-Typ: OCXO
Belastungseigenschaften: HCMOS
Generatoreigenschaften: spannungsgesteuert
Stabilität in Zeit: ±500mppm/Jahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.