Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: verstärker; UBtrieb: 3÷5,5V; SO8; Interface: I2C,SMBus; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: verstärker; UBtrieb: 3÷5,5V; SO8; Interface: I2C,SMBus; Tube
IC: verstärker; UBtrieb: 3÷5,5V; SO8; Interface: I2C,SMBus; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-INA219AID
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA219AID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
OP AMP
Operationsverstärker
op amp texas instrument
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 3...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: verstärker
Interface: I2C;SMBus
Eingangsspannung: 0...26V
Ausgangsstrom max.: 10mA
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: ±1% accuracy;zero-drift
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: high-/low-side;Spannungs- und Stromüberwachung;zwei Richtungen
Weitere Suchbegriffe: op amp
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,96*
€ 3,66*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 3,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.