Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Messverstärker; 105kHz; Ch: 1; UBtrieb: 2,7÷5,5V; SOT23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-INA180A4QDBVRQ1
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA180A4QDBVRQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp texas instrument
op amp
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-5
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Messverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 105kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 0,1mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: ±1% accuracy
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 2V/μs
Verstärkungsgrad: 200V/V
Integrierten Schaltkreises-Art: high-/low-side;Stromquelle
Eingangsoffsetstrom: 50nA
Eingangsruhestrom: 80µA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,057*
€ 1,25783
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.