Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Messverstärker; 220÷440kHz; Ch: 1; SOT23-5; 1mV; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Messverstärker; 220÷440kHz; Ch: 1; SOT23-5; 1mV; Rolle,Band
IC: Messverstärker; 220÷440kHz; Ch: 1; SOT23-5; 1mV; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-INA169NA/250
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA169NA/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
OP AMP
Operationsverstärker
Current Sensor
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-5
Integrierten Schaltkreises-Typ: Messverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 220...440kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 1mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side;Stromquelle
Versorgungsspannungsbereich: 2,7...60V DC
Weitere Suchbegriffe: Stromsensor IC, op amp
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 2,40*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,89*
€ 3,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.