Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Differenzverstärker; Ch: 1; SO8; 100mV/V,10V/V; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Differenzverstärker; Ch: 1; SO8; 100mV/V,10V/V; Rolle,Band
IC: Differenzverstärker; Ch: 1; SO8; 100mV/V,10V/V; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-INA143UA/2K5
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA143UA/2K5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp texas instrument
op amp
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Differenzverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: high speed;präzise
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 5V/μs
Verstärkungsgrad: 10V/V;100mV/V
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,25...18V DC;4,5...36V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.