Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0402; bernsteinfarben; 145mcd; 1x0,5x0,45mm; 130°; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-IN-S42ATA
Hersteller:
     Inolux
Herst.-Nr.:
     IN-S42ATA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Inolux
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuse: 0402
Leistung: 78mW
Betriebsspannung: 2,1...2,6V
LED-Farbdioden: bernsteinfarben
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 605nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 145mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 130°
Abmessungen: 1x0,5x0,45mm
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,073*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2966*
€ 0,35295
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1759*
€ 0,20932
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1562*
€ 0,18588
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.