Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Fernbedienung; IP65; X: 92mm; Y: 152mm; Z: 86mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Fernbedienung; IP65; X: 92mm; Y: 152mm; Z: 86mm
Gehäuse: für Fernbedienung; IP65; X: 92mm; Y: 152mm; Z: 86mm
Artikel-Nr.:
     2805-ILME-A2P0915.04
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     A2P 0915.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
fernbedienungs gehäuse
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -20...80°C
Gehäusematerial: Aluminium
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für Fernbedienung
Größe Y: 152mm
Größe X: 92mm
Größe Z: 86mm
Anwendung: Schaltergehäuse
Schalterstandard: 22mm
Anzahl der Öffnungen: 4
Handelsname: gelochte Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 24 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.