Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0,47uH; 11,5A; 8,9mΩ; ±20%; 5,18x5,18x2mm; IHLP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 0,47uH; 11,5A; 8,9mΩ; ±20%; 5,18x5,18x2mm; IHLP
Drossel: Draht; SMD; 0,47uH; 11,5A; 8,9mΩ; ±20%; 5,18x5,18x2mm; IHLP
Artikel-Nr.:
     2805-IHLP2020BZERR47M01
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP2020BZERR47M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 8,9mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 5,18x5,18x2mm
Betriebsstrom: 11,5A
Induktivität: 0,47µH
Drossel-Typ: Draht
Eigenschaften der Drosseln: Hochstrom;sehr niedriges Niveau des akkustischen Geräusches;abgeschirmt;niedriger DCR/uH Wert
Herstellerserie: IHLP
Weitere Suchbegriffe: drosselspule 470nh, smd drossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
849
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,395*
€ 1,159*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 2,43*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 2,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,418* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 972,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
MPX1D0520LR47
ab € 0,699*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.