Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0,22uH; 15A; 4,9mΩ; ±20%; 5,18x5,18x2mm; IHLP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 0,22uH; 15A; 4,9mΩ; ±20%; 5,18x5,18x2mm; IHLP
Drossel: Draht; SMD; 0,22uH; 15A; 4,9mΩ; ±20%; 5,18x5,18x2mm; IHLP
Artikel-Nr.:
     2805-IHLP2020BZERR22M01
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP2020BZERR22M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 4,9mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 5,18x5,18x2mm
Betriebsstrom: 15A
Induktivität: 0,22µH
Drossel-Typ: Draht
Eigenschaften der Drosseln: Hochstrom;sehr niedriges Niveau des akkustischen Geräusches;abgeschirmt;niedriger DCR/uH Wert
Herstellerserie: IHLP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.039,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,51973* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.141,20*
€ 1.358,028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.110,68*
€ 1.321,7092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.077,42*
€ 1.282,1298
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.055,64*
€ 1.256,2116
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.039,46*
€ 1.236,9574
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.