Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzetten-Set; 120mm; SMD; 5Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-IDL-K5SMD.SA
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     K5SMD.SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pinzettensatz
Pinzettenset
Pinzettensortiment
Präzisionspinzetten-Sets
Hersteller: IDEAL-TEK
Material: Edelstahl
Setinhalt: gerade verlängerte Pinzette;gebogene verlängerte Pinzette (x3);gebogene verlängerte Pinzette, flach
Werkzeug-Typ: Pinzetten - Set
Werkzeuganwendung: SMD
Verpackungs-Art: Etui
Pinzettenlänge: 120mm
Pinzetteneigenschaften: glatte Greifflächen;geschliffene, matte Pinzettenoberfläche;hohe Langlebigkeit;Enden der Spitze mit einem speziellen Abschluss;Präzision;erleichtern das Halten uns Positionieren elektronischer Elemente
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 141,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,88*
€ 168,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,50*
€ 163,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,23*
€ 158,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,14*
€ 141,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,12*
€ 129,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.