Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange; seitlich,zum Schneiden; ESD; 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zange; seitlich,zum Schneiden; ESD; 125mm
Zange; seitlich,zum Schneiden; ESD; 125mm
Artikel-Nr.:
     2805-IDL-ES5160L.CR.BGS
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     ES5160L.CR.BGS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Seitenschneider
ideal tek seitenschneider
Hersteller: IDEAL-TEK
Werkzeug-Typ: Zange
Länge der Zange: 125mm
Ausführung: ESD
Zangen-Art: zum Schneiden;seitlich
Schneidebereich: mittelharter Draht Ø2,5mm max;weicher Draht Ø3mm max;harter Draht Ø1,1mm max
Zangen/Messer Anwendung: geeignet für präzises Arbeiten in der Elektrik und Elektrotechnik
Weitere Suchbegriffe: esd seitenschneider
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 53,39*
€ 82,88*
€ 8,95*
ab € 66,63*
€ 86,52*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,10*
€ 91,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.