Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange; seitlich,zum Schneiden; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zange; seitlich,zum Schneiden; ESD
Zange; seitlich,zum Schneiden; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-IDL-5351
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     E5351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Seitenschneider
esd seitenschneider
Hersteller: IDEAL-TEK
Größe A: 125mm
Größe F: 0,5mm
Werkzeug-Typ: Zange
Werkzeugmaterial: Stahl
Größe B: 12,5mm
Ausführung: ESD
Zangen-Art: zum Schneiden;seitlich;mit scharfem Kopfende
Schneidebereich: Kupferdraht Ø0,2...1,6mm
Härte der Schneide: 63-65 HRC
Zangen/Messer Eigenschaften: Öffnungsfeder;Griffe mit ergonomischer antirutsch Kunststoffumhüllung;Oberfläche der Zange mit sorgfältigem Schliff abgerundet
Zangen/Messer Anwendung: geeignet für präzises Arbeiten in der Elektrik und Elektrotechnik
Größe C: 12,5mm
Größe D: 6,4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.