Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Router; 4G LTE; 5÷18VDC; für Frontplatten; Mat.Geh: Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Router; 4G LTE; 5÷18VDC; für Frontplatten; Mat.Geh: Metall
Router; 4G LTE; 5÷18VDC; für Frontplatten; Mat.Geh: Metall
Artikel-Nr.:
     2805-ICR-1601G
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     ICR-1601G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
advantech lte router
Hersteller: ADVANTECH
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -30...70°C
Gehäusematerial: Metall
Versorgungsspannung: 5...18V DC
Äußere Abmessungen: 93x90x27mm
Industriemodul-Typ: Router
Modul-Art: 4G LTE
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Weitere Suchbegriffe: 4g router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,94*
€ 272,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,40*
€ 268,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,51*
€ 260,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,23*
€ 254,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,27*
€ 231,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.