Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP40; Rastermaß: 2,54mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP40; Rastermaß: 2,54mm; THT
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP40; Rastermaß: 2,54mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-ICM-640-1-GT
Hersteller:
     Adam Tech
Herst.-Nr.:
     ICM-640-1-GT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADAM TECH
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...85°C
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Steckverbinder-Variante: präzise
Maximalstrom: 1A
Anwendung: DIP40
Sockeleigenschaften: Buchsen-Kontakte
Durchmesser der Ausgänge: 0,5mm
Elektrische Montage: THT
Reihenabstand: 15,24mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.