Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP28; Rastermaß: 2,54mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP28; Rastermaß: 2,54mm; THT
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP28; Rastermaß: 2,54mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-ICM-628-1-GT
Hersteller:
     Adam Tech
Herst.-Nr.:
     ICM-628-1-GT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADAM TECH
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...85°C
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Steckverbinder-Variante: präzise
Maximalstrom: 1A
Anwendung: DIP28
Sockeleigenschaften: Buchsen-Kontakte
Durchmesser der Ausgänge: 0,5mm
Elektrische Montage: THT
Reihenabstand: 15,24mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 17 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 85 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 340 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.