Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sockel: DIP; PIN:16; 7,62mm; vergoldet; ØAusg:0,5mm; 1A; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: DIP; PIN:16; 7,62mm; vergoldet; ØAusg:0,5mm; 1A; THT
Sockel: DIP; PIN:16; 7,62mm; vergoldet; ØAusg:0,5mm; 1A; THT
Artikel-Nr.:
     2805-ICM-316-1-GT
Hersteller:
     Adam Tech
Herst.-Nr.:
     ICM-316-1-GT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip8
ic sockel
Integrierten Schaltkreises Sockel-Typ: DIP
Anzahl Pole: 16
Reihenabstand: 7.62mm
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Durchmesser der Ausgänge: 0.5mm
Maximalstrom: 1A
Sockeleigenschaften: Buchsen-Kontakte
Elektrische Montage: THT
Ausgangsraster: 2.54mm
Betriebstemperatur: -55...85°C
Hersteller: ADAM TECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 360 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 360 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.