Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP6; Rastermaß: 2,54mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP6; Rastermaß: 2,54mm; THT
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP6; Rastermaß: 2,54mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-ICM-306-1-GT
Hersteller:
     Adam Tech
Herst.-Nr.:
     ICM-306-1-GT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADAM TECH
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...85°C
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Steckverbinder-Variante: präzise
Maximalstrom: 1A
Anwendung: DIP6
Sockeleigenschaften: Buchsen-Kontakte
Durchmesser der Ausgänge: 0,5mm
Elektrische Montage: THT
Reihenabstand: 7,62mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,619*
€ 0,73661
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.