Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; PFC Controller; 21÷100kHz; PG-DSO-14; boost; 0÷98,5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IC: PMIC; PFC Controller; 21÷100kHz; PG-DSO-14; boost; 0÷98,5%
IC: PMIC; PFC Controller; 21÷100kHz; PG-DSO-14; boost; 0÷98,5%
Artikel-Nr.:
     2805-ICE3PCS01G
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ICE3PCS01G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsfaktorkorrektur
leistungsfaktorkorrektur
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...125°C
Gehäuse: PG-DSO-14
Betriebsspannung: 11...25V
Frequenz: 21...100kHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anwendung: SMPS
Eingangsspannung: 90...270V
Tastgrad: 0...98,5%
Integrierten Schaltkreises-Art: PFC Controller
Topologie: boost
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,33*
1 Tag
2500
25
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 2,13*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 2,62*
1 Tag
6088
1
€ 14,99*
ab € 1,03*
€ 3,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.