Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; 0÷0,8mm; PNP / NO; UStrom: 10÷30VDC; 200mA; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-IBQ50174
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     IBQ50174
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IPF ELECTRONIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Messing
Äußere Abmessungen: 77x25x123mm
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 5kHz
Bereich: 0...0,8mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: 0,15 m Leitung mit Steckverbindern M8
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PFELECTRON:
PFELECTRON
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 104,11*
€ 127,32*
€ 5,46*
ab € 107,04*
€ 131,49*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,98*
€ 136,22*
Frei Haus
ab € 112,05*
€ 136,85*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 114,12*
€ 140,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,11*
€ 166,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,11*
€ 154,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.