Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 102W; 12VDC; 8,5A; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 102W; 12VDC; 8,5A; OUT: 1
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 102W; 12VDC; 8,5A; OUT: 1
Artikel-Nr.:
     2805-HWS100A-12
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     HWS100A-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteil Offene Bauform
Hersteller: TDK-LAMBDA
Betriebstemperatur: -10...70°C
Leistung: 102W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 85...265V AC;120...330V DC
Äußere Abmessungen: 33x82x160mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 8,5A
Signal: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 86...88%
Netzteileigenschaften: aktive Kühlung
Sicherung: Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: HWS
Netzteil-Art: Modul;für den Einbau
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 48,26*
€ 72,56*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 74,17*
€ 95,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.