Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; PWM Controller; 0,08÷3MHz; Ch: 1; SO16; flyback,forward


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; PWM Controller; 0,08÷3MHz; Ch: 1; SO16; flyback,forward
IC: PMIC; PWM Controller; 0,08÷3MHz; Ch: 1; SO16; flyback,forward
Artikel-Nr.:
     2805-HV9123NG-G
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HV9123NG-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
PWM-Controller
Schaltregler-IC
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SO16
DC Versorgungsstrom: 1,3mA
Versorgungsspannung: 9...13,5V
Betriebsspannung: 10...450V
Frequenz: 0,08...3MHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: SMPS
Tastgrad: 0...99%
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller
Topologie: flyback;forward
Weitere Suchbegriffe: op amp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,40*
1 Tag
267
1
€ 14,99*
ab € 2,55*
€ 4,42*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 7,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 45 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 180 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.