Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plug with connection; Mat: steel; Ext.thread: G 1 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plug with connection; Mat: steel; Ext.thread: G 1 1/4"
Plug with connection; Mat: steel; Ext.thread: G 1 1/4"
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-2350543403
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     2 350 5434 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizkörper-Anschluss
Heizkörper-Anschlussstück
heizkörper anschluss
Hersteller: HUMMEL
Gehäuse-Material: Stahl
Anwendung: for the radiator
Montage Element-Typ: plug with connection
Gewinde-Art: Außenring;Linksgewinde
Innengewinde: G 3/4"
Außerngewinde: G 1 1/4"
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,41*
€ 5,27*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,35*
€ 5,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.