Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; M12; 1,5; IP68; Messing; Beschichtung: Nickel; V-Ms-Ex-d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende; M12; 1,5; IP68; Messing; Beschichtung: Nickel; V-Ms-Ex-d
Blende; M12; 1,5; IP68; Messing; Beschichtung: Nickel; V-Ms-Ex-d
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1875120050
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.875.1200.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen messing
blindstopfen
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -20...95°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Messing
Entspricht Norm: ATEX Ex;ATEX II 2G 1D Ex d IIC
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Stopfbuchsengewinde: M12
Beschichtungsmaterial: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Ausführung: mit Abdichtung
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: V-Ms-Ex-d
Gewindesteigung: 1,5
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen hummel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 6,87*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,53*
€ 14,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.