Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; PG16; IP68; Edelstahl; HSK-INOX-PVDF-Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; PG16; IP68; Edelstahl; HSK-INOX-PVDF-Ex
Kabelverschraubung; PG16; IP68; Edelstahl; HSK-INOX-PVDF-Ex
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1662160001
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.662.1600.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -20...130°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Edelstahl
Entspricht Norm: ATEX II 2G Ex e llC Gb;ATEX II 1D Ex ta IIIC Da
Gewindelänge: 6mm
Stopfbuchsengewinde: PG16
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 10...14mm
Schlüsselgröße: 24mm
Gewinde-Art: PG
Dichtungsmaterial: PVD
Herstellerserie: HSK-INOX-PVDF-Ex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.