Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; ØBündel: 51mm; Stahl; Material der Abdeckung: EPDM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schelle; ØBündel: 51mm; Stahl; Material der Abdeckung: EPDM
Schelle; ØBündel: 51mm; Stahl; Material der Abdeckung: EPDM
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1574516000
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.574.5160.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HUMMEL
Haltermaterial: Stahl
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 51mm
Material der Abdeckung: EPDM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.