Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Kabelzubehör
>
Durchführungen, Stopfbuchsen
>
Verschraubungen für Stopfbuchsen
>
Artikel
Mutter; PG9; Polyamid; Thk: 5mm; Schlüssel: 22mm; schwarz; -40÷100°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-HUMMEL-1262090111
Hersteller:
Hummel
Herst.-Nr.:
1.262.0901.11
EAN/GTIN:
k.A.
Hersteller:
HUMMEL
Betriebstemperatur:
-40...100°C
Gehäuse-Material:
Polyamid
Stopfbuchsengewinde:
PG9
Korpusfarbe:
schwarz
Stärke:
5mm
Kabel Zubehör-Typ:
Mutter
Schlüsselgröße:
22mm
Gewinde-Art:
PG
... >
Kabelzubehör
>
Durchführungen, Stopfbuchsen
>
Verschraubungen für Stopfbuchsen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,059*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1453*
€ 0,17291
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen