Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50mm; Einsteckbuchse; Mat: Elastomer; Seal Plug DS; schwarz; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50mm; Einsteckbuchse; Mat: Elastomer; Seal Plug DS; schwarz; IP54
50mm; Einsteckbuchse; Mat: Elastomer; Seal Plug DS; schwarz; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1250500150
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.250.5001.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HUMMEL
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...80°C
Dichtheitsklasse: IP54
Durchmesser: 50mm
Gehäuse-Material: Elastomer
Herstellerserie: Seal Plug DS
Sicherungs Element-Typ: Einsteckbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.